pagina iniziale

TEAFLEX - TEAAD08 ADATTATORE AD08 G 2 - AD08

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAAD08 ADATTATORE AD08 G 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione nominale in pollici - 2 pollici

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura

  • Monopezzo - sì

  • Materiale del corpo - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343012585

Codice prodotto

TEAAD08

Cod. produttore

AD08

Produttore

TEA

Dimensione nominale in pollici:

2 pollici

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Monopezzo:

sì

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Gli adattatori vengono utilizzati in accoppiamento con filettature femmina, ove esiste la necessità di limitare gli ingombri.