pagina iniziale

TEAFLEX - TEAAD02 ADATTATORE AD02 G 3/8 - AD02

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAAD02 ADATTATORE AD02 G 3/8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione nominale in pollici - 3/8 di pollice

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura

  • Monopezzo - sì

  • Materiale del corpo - Ottone

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343012523

Codice prodotto

TEAAD02

Cod. produttore

AD02

Produttore

TEA

Dimensione nominale in pollici:

3/8 di pollice

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Monopezzo:

sì

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Gli adattatori vengono utilizzati in accoppiamento con filettature femmina, ove esiste la necessità di limitare gli ingombri.