pagina iniziale

TEAFLEX - TEAAD01 ADATTATORE AD01 G 1/4 - AD01

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAAD01 ADATTATORE AD01 G 1/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Dimensione nominale in pollici - 1/4 di pollice

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura

  • Monopezzo - sì

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343012509

Codice prodotto

TEAAD01

Cod. produttore

AD01

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Dimensione nominale in pollici:

1/4 di pollice

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Monopezzo:

sì

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Gli adattatori vengono utilizzati in accoppiamento con filettature femmina, ove esiste la necessità di limitare gli ingombri.