pagina iniziale

TEAFLEX - TEAAD007 ADATTATORE AD007 PG 29 - AD007

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAAD007 ADATTATORE AD007 PG 29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione di collegamento filettatura - PG29

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura

  • Monopezzo - sì

  • Materiale del corpo - Ottone

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343012479

Codice prodotto

TEAAD007

Cod. produttore

AD007

Produttore

TEA

Dimensione di collegamento filettatura:

PG29

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Monopezzo:

sì

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Gli adattatori vengono utilizzati in accoppiamento con filettature femmina, ove esiste la necessità di limitare gli ingombri.