pagina iniziale

TEAFLEX - TEAAD002 ADATTATORE AD002 PG 9 - AD002

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAAD002 ADATTATORE AD002 PG 9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione di collegamento filettatura - PG9

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura

  • Monopezzo - sì

  • Materiale del corpo - Ottone

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343012424

Codice prodotto

TEAAD002

Cod. produttore

AD002

Produttore

TEA

Dimensione di collegamento filettatura:

PG9

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Monopezzo:

sì

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Gli adattatori vengono utilizzati in accoppiamento con filettature femmina, ove esiste la necessità di limitare gli ingombri.