TEAFLEX - TEAAD001 ADATTATORE AD001 PG 7 - AD001
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione di collegamento filettatura - PG7
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura
Monopezzo - sì
Materiale del corpo - Ottone
Confezione
20 PZ
EAN
8030343012417
Codice prodotto
TEAAD001
Cod. produttore
AD001
Produttore
TEA
Dimensione di collegamento filettatura:
PG7
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Monopezzo:
sì
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato


