TEAFLEX - TEA900999 CASSETTA 900. 999 70 X 70 X 45 - 900999

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto
Lunghezza - 70 mm
Larghezza - 70 mm
Profondità - 45 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0.9 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 1 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
8030343090569
Codice prodotto
TEA900999
Cod. produttore
900999
Produttore
TEA
Forma:
Rettangolare
Tipo di montaggio:
Montaggio a parete/soffitto
Lunghezza:
70 mm
Larghezza:
70 mm
Profondità:
45 mm
Tipo di passaggio nella scatola:
Senza
Materiale:
Alluminio
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP40
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Temperatura di impiego:
-40...100 °C