pagina iniziale

TEAFLEX - TEA900996 CASSETTA 900. 996 100X 90 X 60 - 900996

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEA900996 CASSETTA 900. 996 100X 90 X 60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 100 mm

Confezione

  • 5 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8030343090538

Codice prodotto

TEA900996

Cod. produttore

900996

Produttore

TEA

Forma:

Rettangolare

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore:

Grigio

Lunghezza:

100 mm

Larghezza:

90 mm

Profondità:

60 mm

Tipo di passaggio nella scatola:

Senza

Materiale:

Alluminio

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Temperatura di impiego:

-40...100 °C

Cassette di derivazione a forma rettangolare con all'interno una vite per il collegamento di messa a terra, costruite in pressofusione di alluminio con altissimo grado di finitura.