TEAFLEX - TEA900995 CASSETTA 900. 995 150X100 X 66 - 900995

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP) - IP40
Colore - Grigio
Lunghezza - 150 mm
Confezione
2 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8030343090521
Codice prodotto
TEA900995
Cod. produttore
900995
Produttore
TEA
Forma:
Rettangolare
Tipo di montaggio:
Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP):
IP40
Colore:
Grigio
Lunghezza:
150 mm
Larghezza:
100 mm
Profondità:
67 mm
Tipo di passaggio nella scatola:
Senza
Materiale:
Alluminio
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Temperatura di impiego:
-40...100 °C