pagina iniziale

TEAFLEX - TEA8GSM10P09 RACC.GRIGIO IP68 SM10 PG09 - 8GSM10P09

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEA8GSM10P09 RACC.GRIGIO IP68 SM10 PG09

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole - no

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8030343122185

Codice prodotto

TEA8GSM10P09

Cod. produttore

8GSM10P09

Produttore

TEA

Diametro nominale:

10 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Raccordo a scatto

Tipo di filettatura:

Altro

Dimensione di collegamento filettatura:

PG9

Filettatura per pollice:

1

Materiale della filettatura:

Poliammide

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Lunghezza totale:

41.4 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Senza guarnizione

Colore:

Grigio

I raccordi della serie SM sono utilizzati nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibili in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offrono un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adattano perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali.