pagina iniziale

TEAFLEX - TEA8GSM10M12 RACC.GRIGIO IP68 SM10 M12X1,5 - 8GSM10M12

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione di collegamento filettatura - M12 x 1.5

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8030343122680

Codice prodotto

TEA8GSM10M12

Cod. produttore

8GSM10M12

Produttore

TEA

Diametro nominale:

10 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione di collegamento filettatura:

M12 x 1.5

Tipo di connessione:

Raccordo a scatto

Tipo di filettatura:

Metrico

Lunghezza totale:

41.4 mm

Materiale della filettatura:

Poliammide

Colore:

Grigio

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Materiale:

Poliammide

Minimo diametro interno del flessibile:

9.6 mm

Diametro esterno più grande:

20 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

sì

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.