pagina iniziale

TEAFLEX - TEA8GFL17 FLANGIA 90? IP68 FL17 GRIGIO - 8GFL17

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Curva a 90°

  • Tipologia costruttiva - Flangia

  • Tipo di connessione - Altro

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343122888

Codice prodotto

TEA8GFL17

Cod. produttore

8GFL17

Produttore

TEA

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Curva a 90°

Tipologia costruttiva:

Flangia

Tipo di connessione:

Altro

Colore:

Grigio

Materiale:

Poliammide

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

sì

Le curve a 90° a flangia grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permettono un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario. I raccordi sono comprensivi di guarnizione in neoprene da abbinare al lato flangia.