TEAFLEX - TEA8GBN23G04 CURVA 90°IP68 BN23 3/4 GRIGIO - 8GBN23G04
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Curvato 90°
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione nominale in pollici - 3/4 pollice
Tipo di connessione - Filettato
Confezione
30 PZ
EAN
8030343123564
Codice prodotto
TEA8GBN23G04
Cod. produttore
8GBN23G04
Produttore
TEA
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Curvato 90°
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione nominale in pollici:
3/4 pollice
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Grigio
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
sì


