pagina iniziale

TEAFLEX - TEA8GBF10G01 CURVA 45?IP68 BF10 1/4GRIGI - 8GBF10G01

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Curva a 45°

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione nominale in pollici - 1/4 di pollice

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8030343127661

Codice prodotto

TEA8GBF10G01

Cod. produttore

8GBF10G01

Produttore

TEA

Diametro nominale:

10 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Curva a 45°

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione nominale in pollici:

1/4 di pollice

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Lunghezza totale:

52 mm

Materiale della filettatura:

Poliammide

Colore:

Grigio

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Materiale:

Poliammide

Minimo diametro interno del flessibile:

9.6 mm

Diametro esterno più grande:

20 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

sì

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

La curva a 45° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.