pagina iniziale

TEAFLEX - TEA8BSR23M3220 RACC.PRESS. 23ISO32 17 -20,5 - 8BSR23M3220

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 23 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione di collegamento filettatura - M32×1,5

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8030343118669

Codice prodotto

TEA8BSR23M3220

Cod. produttore

8BSR23M3220

Produttore

TEA

Diametro nominale:

23 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione di collegamento filettatura:

M32×1,5

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Metrico

Lunghezza totale:

82.5 mm

Materiale della filettatura:

Poliammide

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Materiale:

Poliammide

Minimo diametro interno del flessibile:

22.6 mm

Diametro esterno più grande:

46.5 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

sì

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Il raccordo filetto in plastica e la combinazione del gommino pressacavo offre un'eccezionale tenuta alla trazione, alla torsione e garantisce una protezione da infiltrazioni di polveri e liquidi (IP68) sulle guaine corrugate e sul cavo stesso. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.