pagina iniziale

TEAFLEX - TEA8BSR23M2518 RACC.PRESS. 23ISO25 14 -18 - 8BSR23M2518

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione di collegamento filettatura - M25×1,5

  • Tipo di connessione - Filettatura

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343118621

Codice prodotto

TEA8BSR23M2518

Cod. produttore

8BSR23M2518

Produttore

TEA

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione di collegamento filettatura:

M25×1,5

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale della filettatura:

Poliammide

Colore:

Nero

Materiale:

Poliammide

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

sì

I raccordi SR con filetto in plastica e la combinazione dei gommini pressacavo offrono un’eccezionale tenuta alla trazione, alla torsione e garantiscono una protezione da infiltrazioni di polveri e liquidi (IP68) sulle guaine corrugate e sul cavo stesso. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali.