pagina iniziale

TEAFLEX - TEA8BSR12P1107 RACC.PRESS. 12PG11 4 - 6,5 - 8BSR12P1107

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione di collegamento filettatura - PG11

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343123670

Codice prodotto

TEA8BSR12P1107

Cod. produttore

8BSR12P1107

Produttore

TEA

Diametro nominale:

12 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione di collegamento filettatura:

PG11

Tipo di connessione:

Filettatura

Lunghezza totale:

57.3 mm

Materiale della filettatura:

Poliammide

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Materiale:

Poliammide

Minimo diametro interno del flessibile:

12 mm

Diametro esterno più grande:

27 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

sì

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Il raccordo filetto in plastica e la combinazione del gommino pressacavo offre un'eccezionale tenuta alla trazione, alla torsione e garantisce una protezione da infiltrazioni di polveri e liquidi (IP68) sulle guaine corrugate e sul cavo stesso. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.