pagina iniziale

TEAFLEX - TEA8BSM07G01 RACC.NERO IP68 SM07 G 1/4 - 8BSM07G01

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEA8BSM07G01 RACC.NERO IP68 SM07 G 1/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione nominale in pollici - 1/4 di pollice

  • Tipo di connessione - Raccordo a scatto

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8030343121638

Codice prodotto

TEA8BSM07G01

Cod. produttore

8BSM07G01

Produttore

TEA

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione nominale in pollici:

1/4 di pollice

Tipo di connessione:

Raccordo a scatto

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Materiale della filettatura:

Poliammide

Colore:

Nero

Materiale:

Poliammide

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

sì

I raccordi della serie SM sono utilizzati nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibili in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offrono un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adattano perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali.