pagina iniziale

TEAFLEX - TEA8BSFMIL36U27 FEMM.IP68 NERO SFMIL36 2 1/4 - 8BSFMIL36U27

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 36 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura interna

  • Dimensione nominale in pollici - Altro

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343164475

Codice prodotto

TEA8BSFMIL36U27

Cod. produttore

8BSFMIL36U27

Produttore

TEA

Diametro nominale:

36 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura interna

Dimensione nominale in pollici:

Altro

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

UNEF

Lunghezza totale:

63 mm

Materiale della filettatura:

Poliammide

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

10.5 mm

Materiale:

Poliammide

Minimo diametro interno del flessibile:

36.5 mm

Diametro esterno più grande:

63 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

sì

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Raccordo femmina filetto UNEF in plastica opportunamente realizzate per permettere la connessione con i connettori MIL-DTL-5015. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario. Raccordo completi di O-ring di tenuta sul filetto IP68/IP69K.