pagina iniziale

TEAFLEX - TEA8BSFMIL12U16 FEMM.IP68 NERO SFMIL12 1 3/16 - 8BSFMIL12U16

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura interna

  • Dimensione nominale in pollici - 1 3/16 pollice

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343164451

Codice prodotto

TEA8BSFMIL12U16

Cod. produttore

8BSFMIL12U16

Produttore

TEA

Diametro nominale:

12 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura interna

Dimensione nominale in pollici:

1 3/16 pollice

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

UNEF

Lunghezza totale:

41.7 mm

Materiale della filettatura:

Poliammide

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Materiale:

Poliammide

Minimo diametro interno del flessibile:

12.2 mm

Diametro esterno più grande:

35 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

sì

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Raccordo femmina filetto UNEF in plastica opportunamente realizzate per permettere la connessione con i connettori MIL-DTL-5015. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario. Raccordo completi di O-ring di tenuta sul filetto IP68/IP69K.