pagina iniziale

TEAFLEX - TEA8BSF17M20 FEMMINA IP68 SF17 M20X1,5 NERO - 8BSF17M20

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEA8BSF17M20 FEMMINA IP68 SF17 M20X1,5 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura interna

  • Dimensione di collegamento filettatura - M20 x 1.5

  • Tipo di connessione - Filettatura

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343138247

Codice prodotto

TEA8BSF17M20

Cod. produttore

8BSF17M20

Produttore

TEA

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura interna

Dimensione di collegamento filettatura:

M20 x 1.5

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale della filettatura:

Poliammide

Colore:

Nero

Materiale:

Poliammide

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

sì

Raccordi femmina tipo SF con filetto PG ed ISO METRICO in plastica. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario.