pagina iniziale

TEAFLEX - TEA8BFL23 FLANGIA 90? IP68 FL23 NERO - 8BFL23

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Curva a 90°

  • Tipologia costruttiva - Flangia

  • Tipo di connessione - Altro

  • Colore - Nero

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8030343119635

Codice prodotto

TEA8BFL23

Cod. produttore

8BFL23

Produttore

TEA

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Curva a 90°

Tipologia costruttiva:

Flangia

Tipo di connessione:

Altro

Colore:

Nero

Materiale:

Poliammide

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

sì

Le curve a 90° a flangia grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permettono un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario. I raccordi sono comprensivi di guarnizione in neoprene da abbinare al lato flangia.