pagina iniziale

TEAFLEX - TEA8BBN12P13 CURVA 90?IP68 BN12 PG13 NERO - 8BBN12P13

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEA8BBN12P13 CURVA 90?IP68 BN12 PG13 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Curva a 90°

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettatura

  • Materiale della filettatura - Poliammide

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8030343121690

Codice prodotto

TEA8BBN12P13

Cod. produttore

8BBN12P13

Produttore

TEA

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Curva a 90°

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Materiale della filettatura:

Poliammide

Materiale:

Poliammide

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

Le curve a 90° tipo BN grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permettono un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali.