pagina iniziale

TEAFLEX - TEA8BBN12P09 CURVA 90?IP68 BN12 PG09 NERO - 8BBN12P09

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Curva a 90°

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettatura

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8030343121249

Codice prodotto

TEA8BBN12P09

Cod. produttore

8BBN12P09

Produttore

TEA

Diametro nominale:

12 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Curva a 90°

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Dimensione di collegamento filettatura:

PG9

Materiale della filettatura:

Poliammide

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Lunghezza totale:

63 mm

Materiale:

Poliammide

Minimo diametro interno del flessibile:

12 mm

Diametro esterno più grande:

24 mm

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

La curva a 90° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.