TEAFLEX - TEA8BBN10P13 CURVA 90?IP68 BN10 PG13 NERO - 8BBN10P13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia - Curva a 90°
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettatura
Dimensione di collegamento filettatura - PG13,5
Confezione
100 PZ
EAN
8030343121089
Codice prodotto
TEA8BBN10P13
Cod. produttore
8BBN10P13
Produttore
TEA
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia:
Curva a 90°
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Dimensione di collegamento filettatura:
PG13,5
Materiale della filettatura:
Poliammide
Materiale:
Poliammide
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
sì


