TEAFLEX - TEA8BBF10P09 CURVA 45?IP68 BF10 PG09 NERO - 8BBF10P09

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 9 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia - Curva a 45°
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura - PG9
Confezione
100 PZ
EAN
8030343127159
Codice prodotto
TEA8BBF10P09
Cod. produttore
8BBF10P09
Produttore
TEA
Diametro nominale:
9 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia:
Curva a 45°
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura:
PG9
Tipo di connessione:
Filettatura
Lunghezza totale:
53.2 mm
Materiale della filettatura:
Poliammide
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
11 mm
Materiale:
Poliammide
Minimo diametro interno del flessibile:
9.6 mm
Diametro esterno più grande:
20 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
sì
Temperatura di impiego:
-40...105 °C


