TEAFLEX - TEA8BBF10M16 CURVA 45?IP68 BF10 M16 NERO - 8BBF10M16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia - Curva a 45°
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura - M16 x 1.5
Confezione
100 PZ
EAN
8030343127050
Codice prodotto
TEA8BBF10M16
Cod. produttore
8BBF10M16
Produttore
TEA
Diametro nominale:
10 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia:
Curva a 45°
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura:
M16 x 1.5
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza totale:
53.2 mm
Materiale della filettatura:
Poliammide
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
11 mm
Materiale:
Poliammide
Minimo diametro interno del flessibile:
9.6 mm
Diametro esterno più grande:
20 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
sì
Temperatura di impiego:
-40...105 °C


