pagina iniziale

TEAFLEX - TEA8BAD2912 RACC.ADATTATORE NERO IP68 2912 - 8BAD2912

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Lunghezza totale - 57 mm

  • Qualità del materiale - Poliammide rinforzato con fibra di vetro

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Tipologia - Diritto

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343140752

Codice prodotto

TEA8BAD2912

Cod. produttore

8BAD2912

Produttore

TEA

Materiale del corpo:

Plastica

Lunghezza totale:

57 mm

Qualità del materiale:

Poliammide rinforzato con fibra di vetro

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipologia:

Diritto

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Diametro esterno:

29 mm

Diametro interno:

12 mm

La riduzione è costruita con poliammidi di alta qualità e speciale formulazione. Autoestinguente, priva di alogeni, fosforo e cadmio. Ha un'eccezionale resistenza agli urti ed agli agenti chimici. Impiegata come riduttore delle guaine corrugate nel caso in cui sia necessario ridurre i passaggi da diametro grosso a piccolo. Adatta per installazioni industriali ed elettrotecniche. Compatibile con tutti i raccordi JAW-FIT, particolarmente adatta in combinazione con le forme a T e a Y IP68/IP69K.