pagina iniziale

TEAFLEX - TEA6GSM48P48 RACC.GRIGIO IP66 SM48 PG48 - 6GSM48P48

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEA6GSM48P48 RACC.GRIGIO IP66 SM48 PG48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 48 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole - no

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343120310

Codice prodotto

TEA6GSM48P48

Cod. produttore

6GSM48P48

Produttore

TEA

Diametro nominale:

48 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Raccordo a scatto

Tipo di filettatura:

Altro

Dimensione di collegamento filettatura:

PG48

Filettatura per pollice:

1

Materiale della filettatura:

Poliammide

Lunghezza della filettatura:

17 mm

Lunghezza totale:

75.5 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Senza guarnizione

Colore:

Grigio

I raccordi della serie SM sono utilizzati nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibili in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offrono un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adattano perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali.