pagina iniziale

TEAFLEX - TEA6GSM36G06 RACC.GRIGIO IP66 SM36 GAS1 1/4 - 6GSM36G06

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEA6GSM36G06 RACC.GRIGIO IP66 SM36 GAS1 1/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 36 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1 1/4 pollice

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343123007

Codice prodotto

TEA6GSM36G06

Cod. produttore

6GSM36G06

Produttore

TEA

Diametro nominale:

36 mm

Dimensione nominale in pollici:

1 1/4 pollice

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Raccordo a scatto

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Filettatura per pollice:

2

Materiale della filettatura:

Poliammide

Lunghezza della filettatura:

17 mm

Lunghezza totale:

69 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Senza guarnizione

Colore:

Grigio

I raccordi della serie SM sono utilizzati nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibili in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offrono un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adattano perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali.