TEAFLEX - TEA6GSM17N03 RACC.GRIGIO IP66 SM17 NPT 1/2 - 6GSM17N03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 17 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipologia - Diritto
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice
Confezione
50 PZ
EAN
8030343128415
Codice prodotto
TEA6GSM17N03
Cod. produttore
6GSM17N03
Produttore
TEA
Diametro nominale:
17 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipologia:
Diritto
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Filettatura girevole:
no
Tipo di connessione:
Raccordo a scatto
Tipo di filettatura:
NPT
Lunghezza totale:
47.35 mm
Filettatura per pollice:
1
Materiale della filettatura:
Poliammide
Colore:
Grigio
Lunghezza della filettatura:
13.5 mm
Materiale:
Poliammide
Materiale di tenuta:
Senza guarnizione