pagina iniziale

TEAFLEX - TEA6GSM12N03 RACC.GRIGIO IP66 SM12 NPT 1/2 - 6GSM12N03

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8030343128637

Codice prodotto

TEA6GSM12N03

Cod. produttore

6GSM12N03

Produttore

TEA

Diametro nominale:

12 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Tipo di connessione:

Raccordo a scatto

Lunghezza totale:

44.7 mm

Materiale della filettatura:

Poliammide

Colore:

Grigio

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Materiale:

Poliammide

Minimo diametro interno del flessibile:

12 mm

Diametro esterno più grande:

26 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.