pagina iniziale

TEAFLEX - TEA6GBF48G08 CURVA 45?IP66 BF48 2 GRIGIO - 6GBF48G08

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 48 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipologia - Curva a 45°

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione nominale in pollici - 2 pollici

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343128514

Codice prodotto

TEA6GBF48G08

Cod. produttore

6GBF48G08

Produttore

TEA

Diametro nominale:

48 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipologia:

Curva a 45°

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione nominale in pollici:

2 pollici

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Lunghezza totale:

115 mm

Materiale della filettatura:

Poliammide

Colore:

Grigio

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Materiale:

Poliammide

Minimo diametro interno del flessibile:

47 mm

Diametro esterno più grande:

70 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

sì

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

La curva a 45° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.