pagina iniziale

TEAFLEX - TEA6GBF29N05 CURVA45?IP66 29NPT 1 GRIGIO - 6GBF29N05

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 29 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipologia - Curva a 45°

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione nominale in pollici - 1 pollice

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343145061

Codice prodotto

TEA6GBF29N05

Cod. produttore

6GBF29N05

Produttore

TEA

Diametro nominale:

29 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipologia:

Curva a 45°

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

NPT

Lunghezza totale:

88.8 mm

Materiale della filettatura:

Poliammide

Colore:

Grigio

Lunghezza della filettatura:

17.3 mm

Materiale:

Poliammide

Minimo diametro interno del flessibile:

29 mm

Diametro esterno più grande:

45.5 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

sì

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

La curva a 45° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.