TEAFLEX - TEA6GBF23P21 CURVA 45?IP66 BF23 PG21 GRIGI - 6GBF23P21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipologia - Curva a 45°
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettatura
Dimensione di collegamento filettatura - PG21
Confezione
30 PZ
EAN
8030343128118
Codice prodotto
TEA6GBF23P21
Cod. produttore
6GBF23P21
Produttore
TEA
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipologia:
Curva a 45°
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Dimensione di collegamento filettatura:
PG21
Materiale della filettatura:
Poliammide
Materiale:
Poliammide
Colore:
Grigio
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
sì


