pagina iniziale

TEAFLEX - TEA6BSM36M50 RACC.NERO IP66 SM36 M50X1,5 - 6BSM36M50

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEA6BSM36M50 RACC.NERO IP66 SM36 M50X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione di collegamento filettatura - M50×1,5

  • Tipo di connessione - Raccordo a scatto

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343122956

Codice prodotto

TEA6BSM36M50

Cod. produttore

6BSM36M50

Produttore

TEA

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione di collegamento filettatura:

M50×1,5

Tipo di connessione:

Raccordo a scatto

Materiale della filettatura:

Poliammide

Colore:

Nero

Materiale:

Poliammide

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

sì

I raccordi della serie SM sono utilizzati nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibili in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offrono un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adattano perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali.