pagina iniziale

TEAFLEX - TEA6BSM29N05 RACC.NERO IP66 SM29 NPT1 - 6BSM29N05

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEA6BSM29N05 RACC.NERO IP66 SM29 NPT1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 29 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione nominale in pollici - 1 pollice

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343128279

Codice prodotto

TEA6BSM29N05

Cod. produttore

6BSM29N05

Produttore

TEA

Diametro nominale:

29 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Raccordo a scatto

Tipo di filettatura:

NPT

Lunghezza totale:

61.3 mm

Filettatura per pollice:

2

Materiale della filettatura:

Poliammide

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

17.3 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Senza guarnizione

I raccordi della serie SM sono utilizzati nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibili in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offrono un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adattano perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali.