pagina iniziale

TEAFLEX - TEA6BSM29G05 RACC. NERO IP66 SM29 G1 - 6BSM29G05

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEA6BSM29G05 RACC. NERO IP66 SM29 G1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione nominale in pollici - 1 pollice

  • Tipo di connessione - Raccordo a scatto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343120341

Codice prodotto

TEA6BSM29G05

Cod. produttore

6BSM29G05

Produttore

TEA

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Tipo di connessione:

Raccordo a scatto

Materiale della filettatura:

Poliammide

Colore:

Nero

Materiale:

Poliammide

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

sì

I raccordi della serie SM sono utilizzati nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibili in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offrono un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adattano perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali.