pagina iniziale

TEAFLEX - TEA6BSM07P07 RACC.NERO IP66 SM07 PG07 - 6BSM07P07

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEA6BSM07P07 RACC.NERO IP66 SM07 PG07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Raccordo a scatto

  • Dimensione di collegamento filettatura - PG7

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343120891

Codice prodotto

TEA6BSM07P07

Cod. produttore

6BSM07P07

Produttore

TEA

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Raccordo a scatto

Dimensione di collegamento filettatura:

PG7

Materiale della filettatura:

Poliammide

Materiale:

Poliammide

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

I raccordi della serie SM sono utilizzati nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibili in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offrono un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adattano perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali.