pagina iniziale

TEAFLEX - TEA6BSFB17U12 FEMM. IP66 NERO SFB17 15/16 - 6BSFB17U12

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEA6BSFB17U12 FEMM. IP66 NERO SFB17 15/16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura interna

  • Dimensione nominale in pollici - 15/16 di pollice

  • Tipo di connessione - Filettatura

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343125292

Codice prodotto

TEA6BSFB17U12

Cod. produttore

6BSFB17U12

Produttore

TEA

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura interna

Dimensione nominale in pollici:

15/16 di pollice

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

UNEF

Materiale della filettatura:

Ottone

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

sì

Raccordi femmina tipo SF con filetto UNEF in plastica opportunamente realizzate per permettere la connessione con i connettori della serie Burndy. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche adelevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario.