TEAFLEX - TEA6BBN48M63 CURVA 90?IP66 BN48 M63 NERO - 6BBN48M63

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 48 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipologia - Curva a 90°
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Raccordo a scatto
Confezione
10 PZ
EAN
8030343118010
Codice prodotto
TEA6BBN48M63
Cod. produttore
6BBN48M63
Produttore
TEA
Diametro nominale:
48 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipologia:
Curva a 90°
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Raccordo a scatto
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione di collegamento filettatura:
Altro
Filettatura per pollice:
1
Materiale della filettatura:
Poliammide
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Lunghezza totale:
144 mm
Materiale:
Poliammide
Materiale di tenuta:
Senza guarnizione
Colore:
Nero


