pagina iniziale

TEAFLEX - TEA6BBN36G06 CURVA 90? IP66 BN36 1 1/4 NERO - 6BBN36G06

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEA6BBN36G06 CURVA 90? IP66 BN36 1 1/4 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 36 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipologia - Curva a 90°

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione nominale in pollici - 1 1/4 pollice

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343118881

Codice prodotto

TEA6BBN36G06

Cod. produttore

6BBN36G06

Produttore

TEA

Diametro nominale:

36 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipologia:

Curva a 90°

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione nominale in pollici:

1 1/4 pollice

Tipo di connessione:

Raccordo a scatto

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Lunghezza totale:

123.3 mm

Filettatura per pollice:

2

Materiale della filettatura:

Poliammide

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Senza guarnizione

Le curve a 90° tipo BN grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permettono un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali.