pagina iniziale

TEAFLEX - TEA6BBN29N05 CURVA 90? IP66 29NPT 1 NERO - 6BBN29N05

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEA6BBN29N05 CURVA 90? IP66 29NPT 1    NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 29 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1 pollice

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipologia - Curva a 90°

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343135321

Codice prodotto

TEA6BBN29N05

Cod. produttore

6BBN29N05

Produttore

TEA

Diametro nominale:

29 mm

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipologia:

Curva a 90°

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Raccordo a scatto

Tipo di filettatura:

NPT

Filettatura per pollice:

2

Materiale della filettatura:

Poliammide

Lunghezza della filettatura:

17.3 mm

Lunghezza totale:

101.3 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Senza guarnizione

Colore:

Nero

Le curve a 90° tipo BN grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permettono un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali.