pagina iniziale

TEAFLEX - TEA6BBF23N04 CURVA 45? IP66 23NPT 3/4 NERO - 6BBF23N04

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEA6BBF23N04 CURVA 45? IP66 23NPT 3/4 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipologia - Curva a 45°

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione nominale in pollici - 3/4 di pollice

  • Tipo di connessione - Filettatura

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8030343136656

Codice prodotto

TEA6BBF23N04

Cod. produttore

6BBF23N04

Produttore

TEA

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipologia:

Curva a 45°

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione nominale in pollici:

3/4 di pollice

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

NPT

Materiale della filettatura:

Poliammide

Colore:

Nero

Materiale:

Poliammide

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

sì

Le curve a 45° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permettono un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali.