pagina iniziale

TEAFLEX - TEA6BBF10G02 CURVA 45?IP66 BF10 3/8NERO - 6BBF10G02

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEA6BBF10G02 CURVA 45?IP66 BF10 3/8NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione nominale in pollici - 3/8 di pollice

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipologia - Curva a 45°

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettatura

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8030343127111

Codice prodotto

TEA6BBF10G02

Cod. produttore

6BBF10G02

Produttore

TEA

Dimensione nominale in pollici:

3/8 di pollice

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipologia:

Curva a 45°

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Materiale della filettatura:

Poliammide

Materiale:

Poliammide

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

Le curve a 45° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permettono un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali.