pagina iniziale

TEAFLEX - TEA6BAD1710 RACC.ADATTATORE NERO IP66 1710 - 6BAD1710

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Lunghezza totale - 50.5 mm

  • Qualità del materiale - Poliammide rinforzato con fibra di vetro

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Tipologia - Diritto

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343137356

Codice prodotto

TEA6BAD1710

Cod. produttore

6BAD1710

Produttore

TEA

Materiale del corpo:

Plastica

Lunghezza totale:

50.5 mm

Qualità del materiale:

Poliammide rinforzato con fibra di vetro

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipologia:

Diritto

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Diametro esterno:

17 mm

Diametro interno:

10 mm

La riduzione è costruita con poliammidi di alta qualità e speciale formulazione. Autoestinguente, priva di alogeni, fosforo e cadmio. Ha un'eccezionale resistenza agli urti ed agli agenti chimici. Impiegata come riduttore delle guaine corrugate nel caso in cui sia necessario ridurre i passaggi da diametro grosso a piccolo. Adatta per installazioni industriali ed elettrotecniche. Compatibile con tutti i raccordi JAW-FIT, particolarmente adatta in combinazione con le forme a T e a Y IP66.