BTICINO - batteria di ricambio per lampada di emergenza 6 module - L4786/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Designazione della dimensione - Altro
Tipologia - Nichel-cadmio
Tensione nominale - 4.8 V
Portata - 600 mAh
Designazione IEC - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8012199450483
Codice prodotto
TCL4786/1
Cod. produttore
L4786/1
Produttore
BTIL4786/1
Designazione della dimensione:
Altro
Tipologia:
Nichel-cadmio
Tensione nominale:
4.8 V
Portata:
600 mAh
Designazione IEC:
Altro
Altra designazione:
Altro
Lunghezza:
15 mm
Altezza inclusi i poli:
101 mm
Larghezza:
29 mm
Pacco accumulatore:
Sì
Scatola in plastica:
Sì
Temperatura ambiente:
40 °C
Adatto per carica rapida:
No
Peso:
92 g
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


