pagina iniziale

TEAFLEX - TEA156FF32 PRESSACAVO PG36 27 -32 - 156FF32

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEA156FF32 PRESSACAVO PG36 27 -32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Senza alogeni - sì

  • Inserto di tenuta multiplo - sì

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343088344

Codice prodotto

TEA156FF32

Cod. produttore

156FF32

Produttore

TEA

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP68

Qualità del materiale:

Ottone

Senza alogeni:

sì

Inserto di tenuta multiplo:

sì

Tipologia:

Diritto

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

sì

Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura. Il Pressacavo della Serie FF è stato realizzato per proteggere in modo specifico i cavi elettrici sottoposti a stretto raggio di curvatura. Infatti la particolare costruzione fatta con apposite sagome raggiate all’interno del corpo pressacavo e del dado di pressione, impediscono che il cavo in particolari condizioni di curvatura si danneggi.