TEAFLEX - TEA155FF28-15K PRESSACAVO PG29-15mm.24 -28 - 155FF28-15K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Per diametro cavo - 24...28 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 29
Grado di protezione (IP) - IP68
Lunghezza della filettatura - 15 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
8030343163898
Codice prodotto
TEA155FF28-15K
Cod. produttore
155FF28-15K
Produttore
TEA
Materiale:
Metallo
Per diametro cavo:
24...28 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
29
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Qualità del materiale:
Ottone
Senza alogeni:
sì
Inserto di tenuta multiplo:
sì
Tipologia:
Diritto
Apertura chiave:
45 mm
Protezione della superficie:
Nichelato
Raccordo a vite divisibile:
sì
Temperatura di impiego:
-40...130 °C