pagina iniziale

TEAFLEX - TEA155FF25 PRESSACAVO PG29 20 -25 - 155FF25

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEA155FF25 PRESSACAVO PG29 20  -25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 29

  • Lunghezza della filettatura - 12 mm

  • Per diametro cavo - 20...25 mm

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343088313

Codice prodotto

TEA155FF25

Cod. produttore

155FF25

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

29

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Per diametro cavo:

20...25 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Antiurto:

no

Colore:

Altro

Tipologia:

Diritto

Con alette bloccacavo:

no

Temperatura di impiego:

-40...135 °C

Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura. Il Pressacavo della Serie FF è stato realizzato per proteggere in modo specifico i cavi elettrici sottoposti a stretto raggio di curvatura. Infatti la particolare costruzione fatta con apposite sagome raggiate all’interno del corpo pressacavo e del dado di pressione, impediscono che il cavo in particolari condizioni di curvatura si danneggi.